Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMY10007LI MOBY1.0 9W 24VDC RGBW 62° INOX - MY10007LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077323422

Artikelnummer

L&LMY10007LI

Herstellernummer

MY10007LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

208 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

182 mm

Höhe/Tiefe:

124 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

RGBW

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); a incasso (parete), profondità max 10 m; corpo in tecnopolimero termoconduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato. 9W. 208 lm. RGBW. 62°.