L&L LUCE E LIGHT - L&LMY3000YMI MOBY3.0 32.5W 24VDC CIANO 34° INOX - MY3000YMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
7449078104877
Artikelnummer
L&LMY3000YMI
Herstellernummer
MY3000YMI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1876 lm
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
270 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



