Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV10005LA NEVA1.0 18W 24VDC 3000K 45° 616MM - NV10005LA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 115 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078092846

Artikelnummer

L&LNV10005LA

Herstellernummer

NV10005LA

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

115 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

29 mm

Länge:

616 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 18W - 24 Vdc; 10 power LED passo 60mm; 3000K; CRI: >80; ottica arretrata: 45°; flusso totale: 115lm/LED (3000K); corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione;schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato, ottiche arretrate antiabbagliamento; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,15kg; dimensioni 616x37x29m; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H07 RN-F 2x1 Ø8.3; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6510; cassaforma per cartongesso WC6710;coppia molle WN6003; nido d’ape WH6010; frangiluce in acciaio inox WB6510; kit allineamento casseforme WN6005; coppia staffe regolabili WM0601 (h 75mm)/WM0602 (h 140mm); coppia estrattori WN6004; kit anticaduta WN6001.