L&L LUCE E LIGHT - L&LNV10009LA NEVA1.0 18W 24VDC 4000K 45° 616MM - NV10009LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1392 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8001024870220
Artikelnummer
L&LNV10009LA
Herstellernummer
NV10009LA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1392 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
616 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja



