Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV10015WA NEVA1.0 25W 24VDC 3000K 12°X40° 616MM - NV10015WA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072891735

Artikelnummer

L&LNV10015WA

Herstellernummer

NV10015WA

Hersteller

L&L

Neva 1.0 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 10 power LED passo 60 mm; 25W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 12°x40°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,15 kg; dimensioni 616x37x29mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6510, cassaforma per cartongesso WC6710, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6010, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6510. LED bianco25W 1610 lm 3000K 12°x40°.