Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV2000FLA NEVA2.0 11W 24VDC 2700K 45° 677MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071747880

Artikelnummer

L&LNV2000FLA

Herstellernummer

NV2000FLA

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

677 mm

Neva 2.0 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 6 power LED passo 120 mm; 11W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 45°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,25 kg; dimensioni 677x37x29mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6520, cassaforma per cartongesso WC6720, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6020, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6520. LED bianco 11W2700K 45°.