Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV20015LA NEVA2.0 15W 24VDC 3000K 45° 677MM - NV20015LA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072369111

Artikelnummer

L&LNV20015LA

Herstellernummer

NV20015LA

Hersteller

L&L

Neva 2.0 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 6 power LED passo 120 mm; 15W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: 966 lm (3000K, 15W); ottiche: 45°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPSintegrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,25 kg; dimensioni 677x37x29mm;dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6520, cassaforma per cartongesso WC6720, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6020, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6520. LED bianco 15W 3000K 966lm 45°.