Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV21009WA NEVA2.1 16W 24VDC 4000K 12°X40° 1037MM - NV21009WA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079554367

Artikelnummer

L&LNV21009WA

Herstellernummer

NV21009WA

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

29 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse:

III

Länge:

1037 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Profilo lineare per installazione in esterni, sia con staffe orientabili sia ad incasso (calpestabile) mediante cassaforma, disponibilein diverse lunghezze. Power LED disponibili in tonalità bianca con ottiche arretrate, interdistanza sorgenti 120mm, dimmerabili. Alimentazione in 24Vdc con collegamento in parallelo, fornito cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Munito di sistemi di protezione IPS e NTC ed inoltre PCB tropicalizzata. MATERIALI: Corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 contrattamento di anodizzazione.Schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato. LED 16W 1035Lm 3000K (ellittico 12°x40°).