L&L LUCE E LIGHT - L&LNV22005MA NEVA2.2 27W 24VDC 3000K 30° 1758MM - NV22005MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1725 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079608107
Artikelnummer
L&LNV22005MA
Herstellernummer
NV22005MA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1725 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
29 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1758 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



