L&L LUCE E LIGHT - L&LNV22009LA NEVA2.2 27W 24VDC 4000K 45° 1758MM - NV22009LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449078312111
Artikelnummer
L&LNV22009LA
Herstellernummer
NV22009LA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
29 mm
Länge:
1758 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



