L&L LUCE E LIGHT - L&LNV2200FSA NEVA2.2 27W 24VDC 2700K 11° 1758MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449071755632
Artikelnummer
L&LNV2200FSA
Herstellernummer
NV2200FSA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1758 mm



