L&L LUCE E LIGHT - L&LNV50006WA NEVA5.0 20W 24VDC RGB 22°X42° 677MM - NV50006WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768801378
Artikelnummer
L&LNV50006WA
Herstellernummer
NV50006WA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
677 mm



