L&L LUCE E LIGHT - L&LNV51006MA NEVA5.1 30W 24VDC RGB 26° 1037MM - NV51006MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078390317
Artikelnummer
L&LNV51006MA
Herstellernummer
NV51006MA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
29 mm
Länge:
1037 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



