Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA111005AH PASITO1.1 10W230Vac 30K 150x90°ASIM ANT - PA111005AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 851 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077995889

Artikelnummer

L&LPA111005AH

Herstellernummer

PA111005AH

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

851 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

157 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 10W. 851 lm. 3000 K. 150°x90°. Asimmetrica. antracite