Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPF16025DA PROFILE1.6 17W 24VDC 3000K DIF ALL 873MM - PF16025DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1020 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079325011

Artikelnummer

L&LPF16025DA

Herstellernummer

PF16025DA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1020 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

873 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

13 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

19 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applicazione: profilo lineare da interno. Montaggio: su superficie (soffitto, parete). Materiale: corpo in alluminio anodizzato, schermo in policarbonato satinato. Potenza LED: 17W. Alimentazione: 24Vdc. Flusso totale apparecchio: 1020 lm (3000K, 873 mm).