Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL128405C WALL3 3.5W 230VAC 3000K CROM D8X400MM - PL128405C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 83 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078274334

Artikelnummer

L&LPL128405C

Herstellernummer

PL128405C

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

83 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

15 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da lettura; 2W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica variabile e regolabile; flusso totale: 83 lm (3000K a 500mA); corpo in ottone, schermo in PMMA; finitura: cromato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su frutto cieco della placca standard, mediante apposita piastrina di fissaggio; classe di isolamento II; peso 0,16kg Ø8 500mm; dimensioni ø15x50mm, stelo flessibile ø8x500mm; collegamento 230Vac 50Hz, con 30cm di cavo bipolare e alimentatore; alimentatore in dotazione da alloggiare in scatola standard 503.