Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8012400SC WALL8.0 2W 500MA 5000K 10° CROM D8X400MM - PL8012400SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077563309

Artikelnummer

L&LPL8012400SC

Herstellernummer

PL8012400SC

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

22 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da lettura; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: 75÷85; ottiche: 10°; corpo in alluminio, stelo in ottone, ottiche in PMMA; finitura: trattamento di cromatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con vite e dado M10x1, foro Ø11mm, spessore massimo di installazione 25mm; classe di isolamento III; peso 0,16kg; dimensioni Ø22x31mm, stelo flessibile Ø8x400mm; collegamento in serie, con cavo 0,5m tipo Fror 2x0,35.