L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8012409MC WALL8.0 2W 500MA 4000K 25° CROM D8X400MM - PL8012409MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449076890802
Artikelnummer
L&LPL8012409MC
Herstellernummer
PL8012409MC
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
400 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
22 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



