L&L LUCE E LIGHT - L&LPL811140FSS WALL8.1 2.5W 230V 2700K 10° SAT D8X400MM - PL811140FSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 103 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079319935
Artikelnummer
L&LPL811140FSS
Herstellernummer
PL811140FSS
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
103 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
400 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
22 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



