Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8212405LS WALL8.2 3.5W 230V 3000K 40° SAT D8X400MM - PL8212405LS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 103 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077985804

Artikelnummer

L&LPL8212405LS

Herstellernummer

PL8212405LS

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

103 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

22 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Einbaubreite:

39 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da lettura; 2W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 103 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio, schermo in PMMA; finitura: satinato con placca satinata; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio in scatola standard 503 (WC0301) mediante placca adattatrice; classe di isolamento I; peso 0,34kg; dimensioni ø22x31, stelo flessibile ø8x400mm, piastrina 75x120x1,5mm; collegamento 230Vac 50Hz, con 30cm di cavo bipolare e alimentatore; alimentatore integrato; accessori disponibili: cassaforma WC0301.