L&L LUCE E LIGHT - L&LPN10109AE PLIN1.0 12W 230VAC 4000K DIF BIA 300MM - PN10109AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079671705
Artikelnummer
L&LPN10109AE
Herstellernummer
PN10109AE
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
100 mm
Breite:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



