Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN11105AF PLIN1.1 12W 230VAC 3000K DIF GRI 600MM - PN11105AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021220387

Artikelnummer

L&LPN11105AF

Herstellernummer

PN11105AF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

645 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

100 mm

Breite:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6026, schermo in vetro temprato microprismatizzato; finiture: grigio; 18 mid power LED; 10W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 645 lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,30 kg; dimensioni 120x30x600 mm (Plin 1.1).