Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN22109AH PLIN2.2 12W 230VAC 4000K DIF ANTR 760MM - PN22109AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 760 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074080311

Artikelnummer

L&LPN22109AH

Herstellernummer

PN22109AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

760 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1242 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

34 mm

Breite:

124 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6026, schermo in vetro. 12W. 4000 K. Diffuso. Antracite. A=760 mm