Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN32105AH PLIN3.2 12W+12W 230V 3000K DIF ANT 760MM - PN32105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075662929

Artikelnummer

L&LPN32105AH

Herstellernummer

PN32105AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

760 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1242 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

34 mm

Breite:

124 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno, biemissione; su superficie (pavimento); 24W; 230Vac; Flusso sorgente: 1242 lm. 3000K per emissione. A=760 mm