Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW10120LAI SPOT1.0 316L 2W 500MA 5000K 40° INOX - PW10120LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070570953

Artikelnummer

L&LPW10120LAI

Herstellernummer

PW10120LAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

30 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

57 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SPOT 1.0 - Proiettore da esterno (non adatto per immersione) orientabile 220°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato; 1 power LEDmax 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; collegamento in serie; ottiche: 40°; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura max apparecchio: 55°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,48 kg; dimensioni Ø30x57mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: picchetto WP0100. LED 2W 5000K 500mA 40°.