L&L LUCE E LIGHT - L&LPW10125LAI SPOT1.0 316L 2W 500MA 3000K 40° INOX - PW10125LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078382831
Artikelnummer
L&LPW10125LAI
Herstellernummer
PW10125LAI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
88 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
89 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



