Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW10129MAI SPOT1.0 316L 2W 500MA 4000K 20° INOX - PW10129MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079212977

Artikelnummer

L&LPW10129MAI

Herstellernummer

PW10129MAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

89 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica: 20°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio; finitura: Acciaio Inox AISI 316L lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezzafotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni Ø40x60mm ; h 89mm; collegamento in serie, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: picchetto WP0100.