Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20320LAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 5000K 38° INOX - PW20320LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074623440

Artikelnummer

L&LPW20320LAI

Herstellernummer

PW20320LAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

436 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 6W. 436lm. 500 mA.5000 K. 38°