Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20321LAI SPOT2.0 316L 6W 500MA BLU 38° INOX - PW20321LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079784214

Artikelnummer

L&LPW20321LAI

Herstellernummer

PW20321LAI

Hersteller

L&L

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

69 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtfarbe:

blau

Länge:

68 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

¿Proiettore da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottiche: 38°; colore LED: blu; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 30°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,95 kg; dimensioni ø69x60mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: picchetto WP0100. LED 6W 38° blu.