Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20325LAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 3000K 38° INOX - PW20325LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078243316

Artikelnummer

L&LPW20325LAI

Herstellernummer

PW20325LAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

251 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

69 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 201 lm (3000K); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni Ø40x60mm; h 89mm.