L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20326SAI SPOT2.0 316L 6W 500MA RGB 10° INOX - PW20326SAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071693972
Artikelnummer
L&LPW20326SAI
Herstellernummer
PW20326SAI
Hersteller
L&L
Spot 2.0 316L - Proiettore da esterno e immersione orientabile 210°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro temprato; RGB; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottiche: 10°; colore LED: RGB; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,95 kg; dimensioni ø69x60mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: picchetto WP0100. LED RGB 6W500mA 10°.



