Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW26000LI SPOT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 38° INOX - PW26000LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072427170

Artikelnummer

L&LPW26000LI

Herstellernummer

PW26000LI

Hersteller

L&L

Spot 2.6 316L - Proiettore da esterno e immersione orientabile 210°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro temprato; 3 power LED; 6W (3 power LED x 2W) - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 38°; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura schermo: max 30°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,95 kg; dimensioni ø69x60mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: picchetto WP0100.LED bianco 6W 5000K 38°.