Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW26005MI SPOT2.6 316L 6W 24VDC 3000K 24° INOX - PW26005MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079808903

Artikelnummer

L&LPW26005MI

Herstellernummer

PW26005MI

Hersteller

L&L

Proiettore da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; 3 power LED; 6W (3 power LED x 2W) - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: 314 lm (3000K); ottiche: 24°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 30°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,95 kg; dimensioni ø69x60mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: picchetto WP0100. LED 6W 3000K 314 lm 24°.