L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30620MAI SPOT3.0 316L 12W 24VDC 5000K 20° INOX - PW30620MAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8013768646917
Artikelnummer
L&LPW30620MAI
Herstellernummer
PW30620MAI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
124 mm
Höhe/Tiefe:
135 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
57 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



