L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30629LAI SPOT3.0 316L 12W 24VDC 4000K 40° INOX - PW30629LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
7449071821122
Artikelnummer
L&LPW30629LAI
Herstellernummer
PW30629LAI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
124 mm
Höhe/Tiefe:
135 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
57 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



