Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30926LAI SPOT3.0 316L 18W 500MA RGB 40° INOX - PW30926LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078801844

Artikelnummer

L&LPW30926LAI

Herstellernummer

PW30926LAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

124 mm

Höhe/Tiefe:

151 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

RGB

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 18W - 24Vdc; RGB 18W - 500mA; , RGB: 9 LED; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; corpo e ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø124x70mm ; h 151mm; RGB collegamento in serie, cablato con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: picchetto WP0100.