L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30926MAI SPOT3.0 316L 18W 500MA RGB 20° INOX - PW30926MAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 24...24 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077645074
Artikelnummer
L&LPW30926MAI
Herstellernummer
PW30926MAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
124 mm
Höhe/Tiefe:
151 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
RGB
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



