Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30929LAI SPOT3.0 316L 18W 24VDC 4000K 40° INOX - PW30929LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079874236

Artikelnummer

L&LPW30929LAI

Herstellernummer

PW30929LAI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

18 W

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

124 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

9

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

70 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

¿Proiettore da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; 9 power LED, 18W (9 power LED x 2W) - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; versione colore LED bianco: collegamento in parallelo; ottiche: 40°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 30°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 2,65 kg; dimensioni ø124x57mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc. LED 18W (9 power LED x 2W) 4000K 40°.