L&L LUCE E LIGHT - L&LQD61325MB QUAD6.1 6W 500MA 3000K 24° BIA - QD61325MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077131553
Artikelnummer
L&LQD61325MB
Herstellernummer
QD61325MB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
332 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
12 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Einbaubreite:
65 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
65 mm
Länge:
65 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



