Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD61325SB QUAD6.1 6W 500MA 3000K 12° BIA - QD61325SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072686454

Artikelnummer

L&LQD61325SB

Herstellernummer

QD61325SB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

332 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

125 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Einbaubreite:

65 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

65 mm

Länge:

65 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Quad 6.1 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera; finiture: bianco; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso totale: 332 lm (3000K, 500mA); ottica orientabili ±15°: 12°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,30 kg; dimensioni 65x65x125 mm; foro d'incasso 65x65 mm; volume tecnico per dissipazione: 165x165x150 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muraturaWC2001. LED 6W 3000K 332lm 500mA 12°.