L&L LUCE E LIGHT - L&LQD62629LN QUAD6.2 12W 500MA 4000K 56° NERO - QD62629LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 12 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
7449070608755
Artikelnummer
L&LQD62629LN
Herstellernummer
QD62629LN
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
125 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Einbaubreite:
65 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
150 mm
Länge:
150 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



