Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD6262FLB QUAD6.2 12W 500MA 2700K 56° BIA - QD6262FLB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070861020

Artikelnummer

L&LQD6262FLB

Herstellernummer

QD6262FLB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar
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
III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

125 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Einbaubreite:

65 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

150 mm

Länge:

150 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Quad 6.2 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera; finiture: bianco; 6 (3+3) power LED; max 12W (6 power LED x 2W) - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; ottica orientabili ±15°: 56°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe diisolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni 65x150x125 mm; foro d'incasso 65x150 mm; volume tecnico per dissipazione: 165x250x150 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muratura WC2002. LED 12W 2700K 500mA 56°.