Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD63929LN QUAD6.3 18W 500MA 4000K 56° NERO - QD63929LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070608717

Artikelnummer

L&LQD63929LN

Herstellernummer

QD63929LN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

18 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

125 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Einbaubreite:

65 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

220 mm

Länge:

220 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Quad 6.3 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera; finiture: nero; 9 (3+3+3) power LED; max 18W (9 power LED x 2W) - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; ottica orientabili ±15°: 56°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe diisolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni 65x220x125 mm; foro d'incasso 65x220 mm; volume tecnico per dissipazione: 165x325x150 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muratura WC2003. LED 18W 4000K 500mA 56°.