Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD11005AI RONDO1.1 2W 24VDC 3000K RAD MICROSAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 65 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079582865

Artikelnummer

L&LRD11005AI

Herstellernummer

RD11005AI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

65 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

22 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

26 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso da esterno monoemissione (Rondò 1.1); carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; finiture: microsabbiato; 1 power LED; 2W- 24Vdc; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: 65 lm (3000K); ottiche: radiale; colore LED: bianco 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C(Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni ø100x48 mm;dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, chiave per vite antivandalo WE0100.