L&L LUCE E LIGHT - L&LRD11009AI RONDO1.1 2W 24VDC 4000K RAD MICROSAB - RD11009AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Einbauhöhe/-tiefe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070655728
Artikelnummer
L&LRD11009AI
Herstellernummer
RD11009AI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Einbauhöhe/-tiefe:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
26 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



