L&L LUCE E LIGHT - L&LRD31109AH RONDO3.1 3W 230VAC 4000K RAD ANTR - RD31109AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
7449070744231
Artikelnummer
L&LRD31109AH
Herstellernummer
RD31109AH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
160 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
35 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



