L&L LUCE E LIGHT - L&LRD32009AI RONDO3.2 5W 24VDC 4000K RAD MICROSAB - RD32009AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079580199
Artikelnummer
L&LRD32009AI
Herstellernummer
RD32009AI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
160 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
35 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



