Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD32105AH RONDO3.2 5W 230VAC 3000K RAD ANTR - RD32105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079900782

Artikelnummer

L&LRD32105AH

Herstellernummer

RD32105AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

160 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

35 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso da esterno biemissione (Rondò 3.2); carrabile fino a 2000kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; finiture: microsabbiato; 2 power LED; 5W -230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: radiale; colore LED: bianco - 3000K; Flusso totale apparecchio 90 lm (3000K) per emissione; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperaturaschermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,80 kg; dimensioni ø160x87 mm; accessori: cassaforma WC0601, cassaforma WC0701, chiave per vite antivandalo WE0100.