L&L LUCE E LIGHT - L&LRE10006DB RIO1.0 4.5W 24VDC RGB DIF 260MM - RE10006DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 50 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449074355594
Artikelnummer
L&LRE10006DB
Herstellernummer
RE10006DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
50 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
20 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
43 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
260 mm



