Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE11005DB RIO1.1 6W 24VDC 2800K DIF 510MM - RE11005DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 168 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078041486

Artikelnummer

L&LRE11005DB

Herstellernummer

RE11005DB

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

168 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

20 mm

Einbaubreite:

26 mm

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

5000 kg

Einbaulänge:

514 mm

Länge:

510 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Profilo lineare da interni ed esterni; carrabile fino a 5000kg; 4W - 24 Vdc; power LED SMD; 2800K; luce diffusa; flusso totale: 168 lm/m (2800K); corpo in PMMA bianco opale estruso, testate in acciaio Inox AISI 316L e molle in AISI 301, cassaforma standard in alluminio estruso lega EN AW 6060; cassaforma in acciaio Inox disponibile; NTC controllo della temperatura a bordo; PCB tropicalizzati; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso (parete, pavimento) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 0,70 kg/m; dimensioni 510x20x43mm; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.2; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8111; cassaforma per cartongesso WC8311; cassaforma in acciaio Inox WC8151; kit allineamento casseforme in alluminio WN8010, kit allineamento casseforme in acciaio inox WN8011; coppia estrattori WN8001; kit anticaduta WN8101.